トラック 金具のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
1,622件の「トラック 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラックロック」、「ダブルビームソケット」、「ラッシング レール 金具」などの商品も取り扱っております。

用途アオリの固定に 適合 2~4t車 材質 SS400 表面処理 三価ユニクロメッキ 適合品番 68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。角材を使用して、車両内での荷物固定等に使用します。
用途車両内での荷物固定等に。 幅(mm) 110 高さ(mm) 88
1個
529 税込582
当日出荷


1個
739 税込813
当日出荷

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ビームソケットより耐久性に優れます。
用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。 仕様 50mmピッチのトラックレールに対応 トラスコ品番 479-5733 材質 スチール 長さ(mm) 107 幅(mm) 50 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 70 最大使用荷重(t) 0.75 適合金具 T-ワンピース
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

用途アオリの固定に 適合 2~4t車 材質 SS400 表面処理 三価ユニクロメッキ 適合品番 68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビームを左右の壁面に格納できるアタッチメントです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。 トラスコ品番 479-4613 材質 本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル 長さ(mm) 69 幅(mm) 29 質量(kg) 0.3 高さ(mm) 81 適合金具 トラックレール
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。 最大使用荷重(t) 0.77 質量(kg) 1.12 長さ(mm) 109 高さ(mm) 81 幅(mm) 42 適合金具 T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ) 仕様 50mmピッチのトラックレールに対応 トラスコ品番 479-5741 材質 スチール
1セット(2個)
8,898 税込9,788
当日出荷

バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。 持ち運びに便利な持ち手付。 庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質 スチール、アルミ 厚さ(mm) 65.4 高さ(mm) 81.8
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途アオリの固定に 適合 2t車 材質 SS400 表面処理 三価ユニクロメッキ 適合品番 68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m) 約3 板厚(mm) 約2.5 材質 炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg) 約6.9 幅(mm) 128 タイプ 穴付 穴数 60 最大使用荷重(t) 約1 適合ビス M6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷


締圧力(kN[kgf]) 3.18[318] 付属品 ナットM5 P=0.8 ストローク(mm) 45 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 209 タイプ 引っ掛け型 最高高さ(mm) 42.3 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ 最大長(mm) 220.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,923 税込3,215
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等 質量(g) 88 許容荷重(N[kgf]) 687(70) 材質/処理 (キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。 材質 本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル 最大使用荷重(t) 支え時/0.90、積載時/0.45 適合金具 トラックレール
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,558 税込1,714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)